項目 | 金屬鹵化物燈具 |
環境溫度。 範圍 | -40至149度F |
夾具類型 | 危險場所 |
燈具功率 | 175 |
身高 | 5.375“ |
房屋裝修 | 黃褐色 |
外殼材質 | 無銅鋁 |
燈號 | M137 |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 1 |
燈的類型 | 金屬鹵化物脈沖開始 |
燈瓦 | 175 |
總長: | 13 9機構/ 16“ |
安裝 | 天花燈 |
建議的燈號 | 1E686 |
UPC | 783936015019 |
電壓 | 120-208-240-277 |
信號寬度 | 11.88“ |
船重(kg) | 10.94 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 9405400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | 環境溫度。 範圍 | 燈具功率 | 建議的燈號 | 信號寬度 | 身高 | 燈號 | 燈的類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMH100A2G | 垂飾 | -40度數F. | 100 | - | 8 13機構/ 16“ | 11 15機構/ 16“ | M90 | 金屬鹵化物 | 新台幣63,467元 | ||
VM3P170A2GLG | 垂飾 | -40至149度F | 175 | 1E686 | 11.88“ | 5.375“ | M137 | 金屬鹵化物脈沖開始 | 新台幣55,355元 | ||
VM5P250A2GLG | 垂飾 | -40度數F. | 250 | 4位 | 11.88“ | 9 9機構/ 16“ | M138 | 金屬鹵化物脈沖開始 | 新台幣80,031元 | ||
EMH100X2G | 天花燈 | -40度數F. | 100 | - | 8 13機構/ 16“ | 11 15機構/ 16“ | M90 | 金屬鹵化物 | 新台幣68,440元 | ||
EMH100B2G | 壁燈 | -40度數F. | 100 | - | 8 13機構/ 16“ | 11 15機構/ 16“ | M90 | 金屬鹵化物 | 新台幣80,653元 | ||
VM3P170B2GLG | 壁燈 | -40至149度F | 175 | 1E686 | 11.88“ | 5.375“ | M137 | 金屬鹵化物脈沖開始 | 新台幣57,662元 | ||
EMH100D4G | - | -40度數F. | 100 | 2DZX6 | 8 13機構/ 16“ | 11 15機構/ 16“ | M90 | 金屬鹵化物 | 新台幣71,119元 |