項目 | 銷釘和套筒機械互鎖 |
安培 | 30 |
HP | 20 |
樞紐 | 1" |
極數 | 4 |
線數 | 3 |
段落 | 3 |
類別 | 危險場所 |
UPC | 783936833323 |
用於 | 5HJ60(VP3485) |
電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 6.19 |
船高(厘米) | 19.3 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 28.19 |
HS代碼 | 8536509035 |
型號 | 安培 | HP | 極數 | 線數 | 段落 | 類別 | 用於 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | 危險場所 | 2NVN4(VP3385) | 新台幣108,738元 | |
VSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | 危險場所 | 2NVP7(VP6385) | 新台幣150,631元 | |
VSQ6034 | 60 | 30 | 4 | 3 | 3 | 危險場所 | 5HJ62(VP6485) | 新台幣145,031元 | |
VWSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | Nema 4X | 2NVN4(VP3385) | 新台幣92,189元 | |
VWSQ3034 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | Nema 4X | 5HJ60(VP3485) | 新台幣94,421元 | |
VWSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | Nema 4X | 2NVP7(VP6385) | 新台幣104,927元 | |
VWSQ6034 | 60 | 30 | 4 | 3 | 3 | Nema 4X | 5HJ62(VP6485) | 新台幣106,766元 |