項目 | 凸輪手柄 |
完 | 粉末塗層 |
材料 | 鑄鋁 |
總長度 | 2.76“ |
螺紋尺寸 | M5 |
類別 | 單動 |
信號寬度 | 0.83 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7616995060 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總長度 | 螺紋尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0005.1501105 | 2.76“ | M5 | 0.83 | 新台幣614元 | ||
K0005.1501105X20 | 2.76“ | M5 | 0.83 | 新台幣660元 | ||
K0005.1501106 | 2.76“ | M6 | 0.83 | 新台幣641元 | ||
K0005.1501106X20 | 2.76“ | M6 | 0.83 | 新台幣676元 | ||
K0005.1501106X40 | 2.76“ | M6 | 0.83 | 新台幣695元 | ||
K0005.15011A1 | 2.76“ | 10-32 | 0.83 | 新台幣611元 | ||
K0005.15011A1X20 | 2.76“ | 10-32 | 0.83 | 新台幣650元 |