扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KIPP K0005.2501110X30 凸輪手柄內螺紋 4-1/4 英寸 x 33.2 毫米 | AF7幹20WX69

KIPP K0005.2501110X30 凸輪手柄內螺紋 4-1/4 英寸 x 33.2mm

有現貨
貨號: AF7DRY 型號:K0005.2501110X30交叉參考:20WX69

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$715 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目凸輪手柄
粉末塗層
材料鑄鋁
總長度108mm
螺絲長度1.187
螺紋尺寸M10
類別內螺紋
信號寬度33.2mm

送貨信息:

船重(kg) 0.12
船高(厘米)2.54
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)15.24
HS代碼3926902500

產品型號

產品型號內螺紋尺寸總長度螺絲長度螺紋尺寸信號寬度價錢
KIPP K0005.95011AD凸輪手柄內螺紋1-41 / 64英寸x 14.4mm | AF7DMW 20WU72 K0005.95011AD6-3241.7mm-6-3214.4mm新台幣616元
KIPP K0005.95011AE凸輪手柄內螺紋1-41 / 64英寸x 14.4mm | AF7DMX 20WU73 K0005.95011AE8-3241.7mm-8-3214.4mm新台幣617元
KIPP K0005.05011A0凸輪手柄內螺紋2-5 / 16英寸x 18mm | AF7DMY 20WU74 K0005.05011A010-2459mm-10-2418mm新台幣638元
KIPP K0005.05011A1凸輪手柄內螺紋2-5 / 16英寸x 18mm | AF7DMZ 20WU75 K0005.05011A110-3259mm-10-3218mm新台幣639元
KIPP K0005.05011AE凸輪手柄內螺紋2-5 / 16英寸x 18mm | AF7DNA 20WU76 K0005.05011AE8-3259mm-8-3218mm新台幣650元
KIPP K0005.95111AD凸輪手柄內螺紋1-41 / 64英寸x 14.4mm | AF7DNB 20WU77 K0005.95111AD6-3241.7mm-6-3214.4mm新台幣923元
KIPP K0005.95111AE凸輪手柄內螺紋1-41 / 64英寸x 14.4mm | AF7DNC 20WU78 K0005.95111AE8-3241.7mm-8-3214.4mm新台幣924元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KIPP K0005.2501110X30 凸輪手柄內螺紋 4-1/4 英寸 x 33.2mm
新台幣715元 /單元