項目 | SS可調手柄 |
完 | 啞光 |
身高 | 3.33“ |
旋鈕類型 | 可調手柄 |
材料 | 不銹鋼 |
總長度 | 3.58“ |
螺絲長度 | 1.18“ |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
類別 | 外螺紋 |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | DE |
型號 | 身高 | 總長度 | 螺絲長度 | 螺紋尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0124.206X15 | 2.26“ | 2.93“ | 0.59“ | M6 | 外螺紋 | 新台幣3,316元 | |
K0124.206X20 | 2.46“ | 2.93“ | 0.78“ | M6 | 外螺紋 | 新台幣3,316元 | |
K0124.206X25 | 2.66“ | 2.93“ | 0.99“ | M6 | 外螺紋 | 新台幣3,316元 | |
K0124.206X30 | 2.85“ | 2.93“ | 1.18“ | M6 | 外螺紋 | 新台幣3,316元 | |
K0124.206X40 | 3.25“ | 2.93“ | 1.57“ | M6 | 外螺紋 | 新台幣3,429元 | |
K0124.206X50 | 3.64“ | 2.93“ | 1.99“ | M6 | 外螺紋 | 新台幣3,429元 | |
K0124.206X60 | 4.04“ | 2.93“ | 2.36“ | M6 | 外螺紋 | 新台幣3,429元 |