項目 | 星形握把旋鈕 |
直徑 | 1.26“ |
完 | 亞光黑色 |
旋鈕類型 | 星際之握 |
材料 | 熱塑性 |
總長度 | 1.57“ |
螺絲長度 | 0.78“ |
次數 | SS插入 |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
類別 | 外螺紋 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 3926902500 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總長度 | 螺絲長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0154.2A2 | 0.79“ | - | 內螺紋 | 新台幣158元 | ||
K0154.4A2X30 | 1.99“ | 1.18“ | 外螺紋 | 新台幣155元 |