項目 | 滾花旋鈕 |
組件 | 不銹鋼 |
直徑 | 1.34“ |
完 | 亞光黑色 |
旋鈕類型 | 新手握把 |
材料 | 熱塑性 |
總長度 | 2.2“ |
螺絲長度 | 0.78“ |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
類別 | 外螺紋 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 3926902500 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 組件 | 總長度 | 螺絲長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0247.03A4X40 | 不銹鋼 | 2.99“ | 1.57“ | 新台幣388元 | ||
K0247.3A4X20 | 鐵件 | 2.2“ | 0.78“ | 新台幣222元 |