扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KIPP K0269.30816X15可調手柄0.59 M8黃色| AE9CXF 6HRW1

KIPP K0269.30816X15 可調節手柄 0.59 M8 黃色

有現貨
貨號:AE9CXF 型號:K0269.30816X15交叉參考:6HRW1

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$589 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目可調手柄
顏色
組件鐵件
啞光
身高2.7“
材料熱塑性
總長度3.58“
螺絲長度0.59“
次數新手握把
螺紋尺寸M8
類別外螺紋

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)10.16
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)2.54
HS代碼3926902500
原產地DE

產品型號

產品型號類別顏色身高項目材料總長度螺絲長度螺紋尺寸價錢
KIPP K0269.30886X25可調手柄綠色8 x 25 | AA7JWG 16A773 K0269.30886X25外螺紋湖水綠3.09“可調手柄塑料3.58“0.99“M8新台幣589元
KIPP K0269.4101X70黑色可調手柄10 x 70 | AA7JWH 16A774 K0269.4101X70外螺紋黑色5.15“可調手柄塑料4.29“2.15“M10新台幣851元
KIPP K0269.1A01可調式手柄10-24內部1.85現代設計Ng | Pinkoi AC8RNT 3DEJ3 K0269.1A01內螺紋黑色1.28“可調手柄塑料1.85“-10-24新台幣369元
KIPP K0269.2081可調手柄M8內部2.93 Modern Design Ng | Pinkoi AC8RNY 3DEJ8 K0269.2081內螺紋黑色1.79“可調手柄塑料2.93“-M8新台幣439元
KIPP K0269.3081可調手柄M8內部3.58現代設計Ng | Pinkoi AC8RPB 3DEK2 K0269.3081內螺紋黑色2.26“可調手柄塑料3.58“-M8新台幣530元
KIPP K0269.3101可調手柄M10內部3.58 Modern Design Ng | Pinkoi AC8RPC 3DEK3 K0269.3101內螺紋黑色2.26“可調手柄塑料3.58“-M10新台幣541元
KIPP K0269.4101可調手柄M10內部4.29 Modern Design Ng | Pinkoi AC8RPF 3DEK6 K0269.4101內螺紋黑色2.64“可調手柄塑料4.29“-M10新台幣687元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KIPP K0269.30816X15 可調節手柄 0.59 M8 黃色
新台幣589元 /單元