得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 可調手柄 |
顏色 | 黃 |
組件 | 不銹鋼 |
完 | 啞光 |
身高 | 4" |
材料 | 熱塑性 |
總長度 | 2.93“ |
螺絲長度 | 2.36“ |
次數 | 新手握把 |
螺紋尺寸 | M10 |
類別 | 外螺紋,不銹鋼 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3926902500 |
原產地 | DE |
型號 | 類別 | 顏色 | 身高 | 項目 | 材料 | 總長度 | 螺絲長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0270.2081 | 內螺紋,不銹鋼 | 黑色 | 1.79“ | 可調手柄 | 塑料 | 2.93“ | - | M8 | 新台幣784元 | |
K0270.3081 | 內螺紋,不銹鋼 | 黑色 | 2.26“ | 可調手柄 | 塑料 | 3.58“ | - | M8 | 新台幣986元 | |
K0270.3101 | 內螺紋,不銹鋼 | 黑色 | 2.26“ | 可調手柄 | 塑料 | 3.58“ | - | M10 | 新台幣1,012元 | |
K0270.4101 | 內螺紋,不銹鋼 | 黑色 | 2.64“ | 可調手柄 | 塑料 | 4.29“ | - | M10 | 新台幣1,454元 | |
K0270.2081X15 | 外螺紋,不銹鋼 | 黑色 | 2.22“ | 可調手柄 | 塑料 | 2.93“ | 0.59“ | M8 | 新台幣898元 | |
K0270.2081X20 | 外螺紋,不銹鋼 | 黑色 | 2.42“ | 可調手柄 | 塑料 | 2.93“ | 0.78“ | M8 | 新台幣898元 | |
K0270.2081X25 | 外螺紋,不銹鋼 | 黑色 | 2.62“ | 可調手柄 | 塑料 | 2.93“ | 0.99“ | M8 | 新台幣898元 |