項目 | 迷你翼形旋鈕 |
完 | 啞光 |
旋鈕類型 | 翼握 |
材料 | 熱塑性 |
總高度 | 0.59 |
總長度 | 0.59“ |
次數 | Novo Grip(R) |
螺紋尺寸 | M4 |
類別 | 內螺紋,不銹鋼襯套 |
UPC | 4059245116430 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 3926902500 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總高度 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0274.004 | 0.59 | 0.59“ | 內螺紋 | 新台幣69元 | ||
K0274.004X8 | 0.91 | 0.91“ | 外螺紋 | 新台幣78元 |