項目 | 迷你翼形旋鈕 |
完 | 啞光 |
旋鈕類型 | 翼握 |
材料 | 熱塑性和鋼 |
總高度 | 0.99 |
總長度 | 0.99“ |
螺絲長度 | 0.39“ |
次數 | Novo Grip(R) |
螺紋尺寸 | 10-32 |
類別 | 外螺紋 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 3926902500 |
原產地 | DE |
型號 | 旋鈕類型 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 螺絲長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0274.00A1 | 翼握 | 熱塑性 | 0.94 | 0.59“ | - | 內螺紋,不銹鋼襯套 | 新台幣97元 | |
K0274.0A1X20 | 翼握 | 熱塑性和鋼 | 1.38 | 1.380“ | 0.78“ | 外螺紋 | 新台幣155元 | |
K0274.0A1 | 新手握把 | 熱塑性 | 0.94 | - | - | 內螺紋 | 新台幣134元 | |
K0274.00A1X20 | 新手握把 | 熱塑性和不銹鋼 | 1.38 | - | 0.78“ | 外螺紋,不銹鋼螺柱 | 新台幣195元 |