基普 K0298.650 |攻牙定位腳,內螺紋,鋸齒狀,M12 螺紋尺寸,鋼 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KIPP K0298.650 攻牙定位腳,內螺紋,鋸齒狀,M12 螺紋尺寸,鋼 | CR7硬碟錄影機615U88

KIPP K0298.650 攻牙定位腳,內螺紋,鋸齒狀,M12 螺紋尺寸,鋼

有現貨
貨號:CR7DVR 型號:K0298.650交叉編號:615U88

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,938 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號價錢
KIPP K0298.4201 攻牙定位腳,內螺紋,平頭,M10 螺紋尺寸,10 毫米螺紋長度 | CR7DVA 801X18 K0298.4201新台幣1,311元
KIPP K0298.4401 攻牙定位腳,內螺紋,平頭,M10 螺紋尺寸,15 毫米螺紋長度 | CR7DVB 801X19 K0298.4401新台幣1,460元
KIPP K0298.420 攻牙定位腳,內螺紋,扁平,M12 螺紋尺寸,10 毫米螺紋長度 | CR7DVC 615U64 K0298.420新台幣1,793元
KIPP K0298.425 攻牙定位腳,內螺紋,扁平,M12 螺紋尺寸,15 毫米螺紋長度 | CR7DVD 615U65 K0298.425新台幣1,841元
KIPP K0298.430 攻牙定位腳,內螺紋,扁平,M12 螺紋尺寸,20 毫米螺紋長度 | CR7DVE 615U67 K0298.430新台幣2,085元
KIPP K0298.440 攻牙定位腳,內螺紋,扁平,M12 螺紋尺寸,25 毫米螺紋長度 | CR7DVF 615U69 K0298.440新台幣1,986元
KIPP K0298.450 攻牙定位腳,內螺紋,扁平,M12 螺紋尺寸,25 毫米螺紋長度 | CR7DVG 615U70 K0298.450新台幣2,059元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KIPP K0298.650 攻牙定位腳,內螺紋,鋸齒狀,M12 螺紋尺寸,鋼
新台幣1,938元 /單元