項目 | 凸輪手柄 |
完 | 皮膚護理 |
材料 | 不銹鋼 |
總長度 | 79.2mm |
螺絲長度 | 1-37/64 |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
類別 | 內螺紋 |
信號寬度 | 21.5mm |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3926902500 |
型號 | 總長度 | 螺絲長度 | 螺紋尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0645.15120A1X20 | 79.2mm | 51/64 | 10-32 | 21.5mm | 新台幣2,270元 | |
K0645.15120A1X30 | 79.2mm | 1.187 | 10-32 | 21.5mm | 新台幣2,303元 | |
K0645.15120A1X40 | 79.2mm | 1-37/64 | 10-32 | 21.5mm | 新台幣2,349元 | |
K0645.15120A1X50 | 79.2mm | 1-63/64 | 10-32 | 21.5mm | 新台幣2,353元 | |
K0645.15120A2X20 | 79.2mm | 51/64 | 1 / 4-20 | 21.5mm | 新台幣2,382元 | |
K0645.15120A2X30 | 79.2mm | 1.187 | 1 / 4-20 | 21.5mm | 新台幣2,382元 | |
K0645.15120A2X50 | 79.2mm | 1-63/64 | 1 / 4-20 | 21.5mm | 新台幣2,469元 |