項目 | 凸輪手柄 |
完 | 啞光 |
材料 | 塑料/鋼 |
總長度 | 79.6mm |
螺絲長度 | 1.187 |
螺紋尺寸 | M5 |
類別 | 內螺紋 |
信號寬度 | 22mm |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3926902500 |
型號 | 內螺紋尺寸 | 材料 | 總長度 | 螺絲長度 | 螺紋尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0646.1521106X20 | - | 塑料 | 79.6mm | 51/64 | M6 | 22mm | 新台幣551元 | |
K0646.1521106X30 | - | 塑料 | 79.6mm | 1.187 | M6 | 22mm | 新台幣551元 | |
K0646.1521106X40 | - | 塑料 | 79.6mm | 1-37/64 | M6 | 22mm | 新台幣588元 | |
K0646.1521106X50 | - | 塑料 | 79.6mm | 1-63/64 | M6 | 22mm | 新台幣588元 | |
K0646.1531105X20 | - | 塑料 | 79.6mm | 51/64 | M5 | 22mm | 新台幣876元 | |
K0646.1531105X40 | - | 塑料 | 79.6mm | 1-37/64 | M5 | 22mm | 新台幣936元 | |
K0646.1531105X50 | - | 塑料 | 79.6mm | 1-63/64 | M5 | 22mm | 新台幣936元 |