項目 | 凸輪手柄 |
完 | 啞光 |
材料 | 塑料/不銹鋼 |
總長度 | 79.6mm |
螺絲長度 | 1.187 |
螺紋尺寸 | M5 |
類別 | 內螺紋 |
UPC | 4059245029846 |
信號寬度 | 22mm |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 完 | 材料 | 總長度 | 螺絲長度 | 螺紋尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0005.0511105X40 | 粉末塗層 | 鑄鋁 | 59mm | 1-37/64 | M5 | 14.4mm | 新台幣1,041元 | ||
K0646.25211A3X30 | 啞光 | 塑料 | 110mm | 1.187 | 5 / 16-18 | 33mm | 新台幣642元 |