項目 | 凸輪桿 |
完 | 啞光 |
材料 | 熱塑性手柄/鋼部件 |
總長度 | 110mm |
螺絲長度 | 1 63機構/ 64“ |
螺絲尺寸 | 50mm |
螺紋尺寸 | M10 x 1.5 |
類別 | 外螺紋 |
信號寬度 | 24mm |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 3926902500 |
型號 | 螺絲長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
K0646.2521110X25 | 63機構/ 64“ | 25mm | 新台幣639元 | |
K0646.2521110X30 | 1.187“ | 30mm | 新台幣639元 | |
K0646.2521110X40 | 1 37機構/ 64“ | 40mm | 新台幣684元 |