基普 K1698.0320802 |衛生型分度柱塞,M12,鎖定,硬化 316l 不鏽鋼 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KIPP K1698.0320802 衛生型分度柱塞,M12,鎖定,硬化 316L 不鏽鋼 | CR7CEZ 802JV5

KIPP K1698.0320802 衛生型分度柱塞,M12,鎖定,硬化 316L 不鏽鋼

有現貨
貨號: CR7CEZ 型號:K1698.0320802交叉編號:802JV5

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,256 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目柱塞

送貨信息:

船重(kg) 0.19
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號價錢
KIPP K1698.1110611 衛生型分度柱塞,M10 x 1.00 mm,316L 不鏽鋼,黑色 EPDM 密封 | CR7CDU 802JU2 K1698.1110611新台幣4,789元
KIPP K1698.0110612 衛生型分度柱塞,M10 x 1.00 mm,硬化 316L 不鏽鋼 | CR7CDV 802JT8 K1698.0110612新台幣5,932元
KIPP K1698.1310612 衛生型分度柱塞,M10 x 1.00 mm,鎖定,316L 不鏽鋼 | CR7CDW 802JW2 K1698.1310612新台幣6,233元
KIPP K1698.1310611 衛生型分度柱塞,M10 x 1.00 mm,鎖定,316L 不鏽鋼,黑色 EPDM 密封 | CR7CDX 802JV8 K1698.1310611新台幣5,170元
KIPP K1698.0310612 衛生型分度柱塞,M10 x 1.00 mm,鎖定,硬化 316L 不鏽鋼 | CR7CDY 802JV4 K1698.0310612新台幣6,417元
KIPP K1698.0310611 衛生型分度柱塞,M10 x 1.00 mm,鎖定,硬化 316L 不鏽鋼 | CR7CDZ 802JV0 K1698.0310611新台幣5,313元
KIPP K1698.1110601 衛生型分度柱塞,M10,316L 不鏽鋼,黑色 EPDM 密封件,長度 63.50 mm | CR7CEA 802JU1 K1698.1110601新台幣4,789元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KIPP K1698.0320802 衛生型分度柱塞,M12,鎖定,硬化 316L 不鏽鋼
新台幣7,256元 /單元