項目 | 浴室水龍頭 |
符合ADA | 沒有 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
相容性測試 | AB1953低鉛 |
連線設定 | 1/2“ IPS |
排水類型 | 與機身相同顏色 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 死板 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 2.0加侖/分鐘 |
處理材料 | 丙烯酸樹脂 |
手柄類型 | 把手 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
安裝類型 | 甲板 |
孔數 | 2 |
住宅/商業 | 住宅 |
出水口長度 | 4" |
閥門類型 | 四分之一轉 |
船重(kg) | 1.2 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8481805060 |
原產地 | CN |