項目 | 水接頭套件 |
完 | 不銹鋼 |
內核 | PVC |
總長: | 20“ |
材料 | 不銹鋼編織 |
最高 工作壓力 | 125 PSI |
螺帽材質 | 黃銅 |
工作溫度。 | 40至180 F |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
進料口尺寸(英寸) | 5/8 |
供應停止入口類型 | 比較。 |
補給站出口尺寸(英寸) | 3/8 |
供應停止出口類型 | 比較。 |
水接頭入口尺寸(英寸) | 3/8 |
水接頭入口類型 | 比較。 |
水接頭出口尺寸(英寸) | 1/2 |
水接頭出口類型 | FIP |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | TW |