項目 | 水龍頭接頭 |
相容性測試 | UPC |
完 | 不銹鋼 |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
進水口類型 | 壓縮 |
內核 | 我們的乳膠 |
總長: | 36“ |
材料 | 不銹鋼編織 |
最高 工作壓力 | 250 PSI |
螺帽材質 | 金屬 |
工作溫度。 | 60學位 |
資訊插座&面板 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | FIP |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
進料口尺寸(英寸) | 3/8 |
供應停止入口類型 | 壓縮 |
補給站出口尺寸(英寸) | 1/2 |
供應停止出口類型 | FIP |
水接頭入口尺寸(英寸) | 3/8 |
水接頭入口類型 | 壓縮 |
水接頭出口尺寸(英寸) | 1/2 |
水接頭出口類型 | FIP |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8481805060 |
產品 | 型號 | 出水口類型 | 相容性測試 | 完 | 項目 | 總長: | 材料 | 最高 工作壓力 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB88-1015 | FIP | AB1953 | 不銹鋼 | 水接頭套件 | 16“ | 不銹鋼 | 600 PSI | 120學位 | 新台幣1,182元 | ||
AB88-1040 | FIP | AB1953 | 不銹鋼 | 水接頭套件 | 20“ | 不銹鋼 | 600 PSI | 120學位 | 新台幣1,077元 | ||
88-2001 | FIP | UPC | 不銹鋼 | 水龍頭接頭 | 12“ | 不銹鋼編織 | 250 PSI | 60學位 | 新台幣163元 | ||
88-2002 | FIP | UPC | 不銹鋼 | 水龍頭接頭 | 20“ | 不銹鋼編織 | 250 PSI | 400學位 | 新台幣243元 | ||
88-2016 | FIP | UPC | 不銹鋼 | 水龍頭接頭 | 16“ | 不銹鋼編織 | 250 PSI | 60學位 | 新台幣217元 | ||
88-6002 | IP | UPC | 白色 | 水龍頭接頭 | 20“ | 柔性乙烯基 | 250 PSI | 60學位 | 新台幣249元 |