得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 洗碗機連接器 |
相容性測試 | UPC |
完 | 不銹鋼 |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
進水口類型 | 壓縮 |
內核 | 我們的乳膠 |
總長: | 60“ |
材料 | 不銹鋼編織 |
最高 工作壓力 | 250 PSI |
螺帽材質 | 金屬 |
工作溫度。 | 40至180度 |
資訊插座&面板 | 3機構/ 8“ |
出水口類型 | 壓縮 |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
進料口尺寸(英寸) | 3/8 |
供應停止入口類型 | 壓縮 |
補給站出口尺寸(英寸) | 3/8 |
供應停止出口類型 | 壓縮 |
水接頭入口尺寸(英寸) | 3/8 |
水接頭入口類型 | 壓縮 |
水接頭出口尺寸(英寸) | 3/8 |
水接頭出口類型 | 壓縮 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8481805060 |