項目 | 多頭螺絲刀 |
鑽頭固定器類型 | 快速更換 |
鑽頭樣式 | 雙端 |
驅動器大小 | 1 / 4“,5 / 16” |
驅動單元類型 | 6中,1 |
完 | 皮膚護理 |
手柄設計 | 靠墊 |
件數 | 4 |
總長度 | 9.125“ |
主要應用 | 一般用途 |
棘輪 | 沒有 |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 素色 |
內含尺寸 | PH2 x 1/4“開槽,S1 x S2 Robertson方形凹槽 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | 總長度 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32557 | 1/4", 5/16", 3/8" | 7 | 7 15機構/ 16“ | 六角3/8英寸,開槽PH1 x 3/16英寸,開槽PH2 x 1/4英寸,S1 x S2羅伯遜方形凹槽 | 新台幣1,019元 |