項目 | 手套和袖袋 |
基本材料 | 帆布 |
封閉類型 | 搶購 |
顏色 | 皮膚護理 |
深度 | 8" |
身高 | 4 13機構/ 16“ |
材料 | #4帆布 |
內袋數量 | 0 |
外部口袋數 | 0 |
件數 | 1 |
口袋數 | 1 |
總深度 | 8" |
總高度 | 4 13機構/ 16“ |
總寬度 | 16“ |
典型的袋子或手提袋應用 | 一般用途 |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 4202920805 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
512218 | 18“ | 18“ | 新台幣3,676元 |