項目 | 工具袋 |
顏色 | 褐色 |
適合皮帶 | 1-3 / 4英寸 |
身高 | 8.75“ |
材料 | 皮革 |
口袋數 | 10 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 4202910090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 顏色 | 深度 | 身高 | 材料 | 口袋數 | 繫繩能力 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5111 | 4.5“ | 褐色 | 1" | 7" | 皮革 | 1 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣1,048元 | ||
5119 | 6.5“ | 褐色 | 3" | 8.5“ | 皮革 | 4 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣1,432元 | ||
5127 | 7" | 褐色 | 3" | 10“ | 皮革 | 6 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣2,561元 | ||
5162T | 8.5“ | 褐色 | 4" | 10.75“ | 皮革 | 8 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 超大容量 | 新台幣6,757元 | ||
5164 | 6.75“ | 褐色 | 4" | 9.75“ | 皮革 | 8 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣3,380元 | ||
5416 | 9" | 米色 | 10“ | 5" | 帆布 | 1 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 牛頭釘和螺栓袋 | 新台幣1,126元 | ||
5702 | 11“ | 黑色 | 5" | 12“ | Cordura(R)尼龍 | 2 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Powerline(TM)系列 | 新台幣2,384元 |