項目 | 拉鍊袋套裝 |
基本材料 | 帆布 |
封閉類型 | 拉鍊 |
顏色 | 紅/藍/黃 |
深度 | 3.5“ |
身高 | 8" |
材料 | #8帆布 |
內袋數量 | 0 |
外部口袋數 | 0 |
件數 | 3 |
口袋數 | 1個 |
總深度 | 3.5“ |
總高度 | 8" |
總寬度 | 10“ |
典型的袋子或手提袋應用 | 一般用途 |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 0.37 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 4202926091 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 顏色 | 深度 | 總寬度 | 信號寬度 | 身高 | 材料 | 件數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5140 | 7" | 橙色/橄欖色/黃色/寶藍色 | 1" | 12.5“ | 12.5“ | 7" | #10帆布 | 4 | 新台幣2,796元 |