得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺絲刀 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 靠墊 |
處理材料 | 醋酸纖維帶墊 |
總長度 | 6.75“ |
刀柄長度 | 3" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 3機構/ 16“ |
提示樣式 | 內閣秘訣 |
提示樣式組 | 開槽 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 吸頭尺寸 | 完 | 處理顏色 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 提示類型 | 手柄設計 | 處理材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612-4 | 1機構/ 8“ | Chrome瀏覽器 | - | 內閣秘訣 | 開槽 | - | 靠墊 | 醋酸纖維帶墊 | 新台幣586元 | ||
601-4-INS | 3機構/ 16“ | 絕緣柄,黑色氧化物尖端 | - | 內閣秘訣 | 開槽 | - | 靠墊 | 醋酸纖維帶墊 | 新台幣1,281元 | ||
602-4-INS | 1機構/ 4“ | 絕緣柄,黑色氧化物尖端 | - | 內閣秘訣 | 開槽 | - | 靠墊 | 醋酸纖維帶墊 | 新台幣1,379元 | ||
604-3 | #0 | Chrome瀏覽器 | - | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | - | 靠墊 | 醋酸纖維帶墊 | 新台幣496元 | ||
606-2 | 1機構/ 16“ | Chrome瀏覽器 | - | 梯形開槽 | 開槽 | - | 靠墊 | 醋酸纖維帶墊 | 新台幣471元 | ||
607-3 | 3機構/ 32“ | Chrome瀏覽器 | - | 內閣秘訣 | 開槽 | - | 靠墊 | 醋酸纖維帶墊 | 新台幣455元 | ||
A116-2 | 3機構/ 32“ | Chrome瀏覽器 | - | 內閣秘訣 | 開槽 | - | 帶口袋夾的凹槽 | 醋酸鹽 | 新台幣332元 |