項目 | 絕緣螺絲刀 |
完 | 絕緣柄,黑色氧化物尖端 |
手柄設計 | 靠墊 |
處理材料 | 醋酸纖維帶墊 |
總長度 | 13.375“ |
刀柄長度 | 8" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 3機構/ 8“ |
提示樣式 | 梯形開槽 |
提示樣式組 | 開槽 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 40.89 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 處理材料 | 總長度 | 刀柄長度 | 吸頭尺寸 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603-4-INS | 醋酸纖維帶墊 | 8 5機構/ 16“ | 4" | #2 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣1,377元 | ||
612-4-INS | 醋酸纖維帶墊 | 7.75“ | 4" | 1機構/ 8“ | 內閣秘訣 | 開槽 | 新台幣1,176元 | ||
601-7-INS | 醋酸纖維帶墊 | 10.75“ | 7" | 3機構/ 16“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣1,328元 | ||
605-7-INS | 醋酸纖維帶墊 | 11 5機構/ 16“ | 7" | 1機構/ 4“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣1,373元 | ||
602-7-INS | 醋酸纖維帶墊 | 12.375“ | 7" | 5機構/ 16“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣1,569元 | ||
633-4-INS | 醋酸纖維帶墊 | 7.75“ | 4" | #1 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣1,214元 | ||
603-7-INS | 醋酸纖維帶墊 | 11 5機構/ 16“ | 7" | #2 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣1,494元 |