項目 | 彎螺絲刀 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 靠墊 |
處理材料 | 醋酸纖維帶墊 |
總長度 | 8 11機構/ 32“ |
刀柄長度 | 4" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 1機構/ 4“ |
提示樣式 | 內閣秘訣 |
提示樣式組 | 開槽 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 吸頭尺寸 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603-4B | 8 5機構/ 16“ | #2 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣720元 |