項目 | 螺母驅動器 |
手柄 | 舒適的坐墊握把,使工具可以長時間不疲勞地使用 |
處理顏色 | 黃色,帶黑色手柄 |
手柄設計 | 靠墊 |
十六進制 | 11/32,綠色 |
十六進制大小 | 11機構/ 32“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 6.75“ |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 空心,完全鍍鉻,以提高耐用性和耐腐蝕性,可容納長螺釘,並進行熱處理以提高硬度 |
刀柄長度 | 3" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8205598000 |
原產地 | US |