項目 | 絕緣螺母驅動器 |
刀片材料 | 鐵件 |
顏色 | 黑色和橙色 |
色標 | 黑色 |
手柄 | 靠墊 |
處理顏色 | 黃色,帶黑色手柄 |
手柄設計 | 靠墊 |
十六進制 | 3機構/ 16“ |
十六進制大小 | 3機構/ 16“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 9.75“ |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 空洞 |
刀柄長度 | 6" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 33.78 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8205598000 |
原產地 | US |
型號 | 色標 | 十六進制 | 十六進制大小 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
646-11 / 32-INS | 湖水綠 | 11機構/ 32“ | 11機構/ 32“ | 9.75“ | 新台幣1,268元 | |
646-1 / 2-INS | 紅 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 10 5機構/ 16“ | 新台幣1,424元 | |
646-1 / 4-INS | 紅 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 9.75“ | 新台幣1,253元 | |
646-3 / 8-INS | 藍色 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 9.75“ | 新台幣1,269元 | |
646-5 / 16-INS | 黃 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 9.75“ | 新台幣1,190元 | |
646-5 / 8-INS | 黃 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 11.375“ | 新台幣1,748元 | |
646-7 / 16-INS | 褐色 | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 9.75“ | 新台幣1,400元 |