項目 | 電磁螺母起子套裝 |
刀片材料 | 鐵件 |
手柄 | 靠墊 |
處理顏色 | 黃色,帶黑色手柄 |
手柄設計 | 靠墊 |
十六進制 | 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" |
十六進制大小 | 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" |
件數 | 7 |
總長度 | 9 3/4英寸至10 5/16英寸 |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 磁性,空心 |
刀柄長度 | 6" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 59.06 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8205598000 |
原產地 | US |