項目 | 螺帽組 |
顏色 | 黑色 |
色標 | 黑色,棕色,紅色,橙色,黃色,綠色和藍色 |
手柄 | 靠墊把手 |
處理顏色 | 黃色,帶黑色手柄 |
手柄設計 | 靠墊 |
十六進制 | 5、5.5、6、7、8、9和10毫米 |
十六進制大小 | 5.0,5.5,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0毫米 |
件數 | 7 |
總長度 | 6.75“ |
SAE或公制 | 公制 |
軸 | 空洞 |
刀柄長度 | 3" |
柄材料 | 美國鋼鐵 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 20.96 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8205598000 |
原產地 | US |