項目 | 棘輪扳手套裝 |
完 | Chrome瀏覽器 |
柔性頭 | 沒有 |
材料 | 鐵件 |
最小 弧形擺動 | 5學位 |
齒數 | 72 |
件數 | 5 |
點數 | 6,12 |
抵銷 | 25學位 |
倒車 | 是 |
SAE或公制 | SAE |
扳手風格 | 棘輪 |
包括扳手 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | 點數 | 扳手風格 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68222 | 7 | 12 | 盒端 | 1/4 英寸 x 5/16 英寸、3/8 英寸 x 7/16 英寸、1/2 英寸 x 9/16 英寸、5/8 英寸 x 11/16 英寸、5/8 英寸 x 3/4 英寸、 11/16 英寸 x 3/4 英寸、13/16 英寸 x 7/8 英寸 | 新台幣9,026元 |