項目 | 組合扳手套裝 |
完 | 鎳鉻 |
頭角 | 15學位 |
件數 | 7 |
點數 | 12 |
長度範圍 | 5-1/8 to 8-1/8" |
SAE或公制 | SAE |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
扳手風格 | 標準 |
包括扳手 | 1/4 x 5-1 / 8、5 / 16 x 4-3 / 8、3 / 8 x 6-1 / 8、7 / 16 x 6-3 / 8、1 / 2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2、5 / 8 x 8-1 / 8“ |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
68402 | 9 | 1/4 x 5-1 / 8、5 / 16 x 4-3 / 8、3 / 8 x 6-1 / 8、7 / 16 x 6-3 / 8、1 / 2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2、5 / 8 x 8-1 / 8、11 / 16 x 9、3 / 4 x 9-1 / 8“ | 新台幣6,416元 | ||
68406 | 14 | 3/8 x 6-1 / 8、7 / 16 x 6-3 / 8、1 / 2 x 7-1 / 8、9 / 16 x 7-1 / 2、5 / 8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9、3 / 4 x 9-1 / 8、13 / 16 x 10-9 / 16、7 / 8 x 11-1 / 2、15 / 16 x 12-1 / 2、1 x 13- 1 / 2、1 1/16 x 14-5 / 8、1-1 / 8 x 15-9 / 16、1-1 / 4 x 16-7 / 8“ | 新台幣19,132元 | ||
68502 | - | - | 新台幣6,941元 | ||
68404 | - | - | 新台幣10,189元 |