項目 | 鉗形表 |
交流電流精度 | +/- 2.0%+ 5位數 |
交流響應 | 總有效值 |
聲音連續性 | 是 |
自動關機 | 是 |
電池類型 | AAA |
校正頻率 | 45到400赫茲 |
電容 | 6000uF |
鉗型鉗口樣式 | 夾緊 |
計數 | 6000 |
數據保持 | 是 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
頻率計數器 | 1 Hz至500千赫 |
鉗口容量 | 1.4“(36mm) |
Max.最高AC Amps交流放大器 | 600 |
Max.最高AC Volts交流電壓 | 1000 |
最高 導體尺寸 | 750米厘米 |
Max.最高DC Amps直流電流 | 600 |
Max.最高DC Volts直流電壓 | 1000 |
Max.最高Ohms歐姆 | 60兆歐 |
記憶體應用 | 最大/最小 |
工作溫度。 | 32度至104度F |
峰值保持 | 是 |
安全等級 | 四類 600V |
特殊功能 | 低電量指示燈 |
溫度。 範圍 | -14度至1000度F |
溫度計類型 | K型熱電偶 |
船重(kg) | 0.65 |