項目 | 絕緣針鼻鉗 |
切割能力/材料 | 12 AWG銅線 |
處理顏色 | 明亮的橙色 |
手柄類型 | 絕緣的 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 2 5機構/ 16“ |
顎型 | 平滑 |
鉗口寬度 | 1" |
材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 1.25“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 8 5機構/ 16“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 1機構/ 8“ |
額定電壓 | 與機身相同顏色 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 切割能力/材料 | 處理顏色 | 最高 顎開口 | 總長度 | 春季回歸 | 尖端寬度 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D301-6 | 下降鍛鋼 | 未指定 | 黃 | 2" | 6.625“ | 沒有 | 3機構/ 32“ | 浸膠 | 新台幣1,600元 | ||
D203-6-INS | 鐵件 | 未指定 | 明亮的橙色 | 2" | 6.625“ | 沒有 | 3機構/ 32“ | 絕緣的 | 新台幣3,343元 | ||
D203-7-INS | 鐵件 | 未指定 | 明亮的橙色 | 1.25“ | 7.125“ | 沒有 | 3機構/ 32“ | 絕緣的 | 新台幣3,370元 | ||
D203-8-INS | 鐵件 | 未指定 | 明亮的橙色 | 1.25“ | 8 5機構/ 16“ | 沒有 | 1機構/ 8“ | 絕緣的 | 新台幣3,908元 | ||
D203-6C | 鐵件 | 銅線 | 黃 | 2" | 6.625“ | 是 | 1機構/ 16“ | 浸膠 | 新台幣1,779元 | ||
D301-6C | 鐵件 | 未指定 | 黃 | 2" | 7.625“ | 是 | 1機構/ 16“ | 浸膠 | 新台幣1,704元 | ||
D321-41 / 2C | 鐵件 | 未指定 | 皇家藍 | 11機構/ 16“ | 4 13機構/ 16“ | 是 | 1機構/ 16“ | 浸膠 | 新台幣1,673元 |