項目 | 精密對角刀具 |
切 | 半沖洗 |
切割能力/材料 | 修剪塑料或印刷電路板 |
處理顏色 | 紅 |
手柄類型 | 浸膠 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 13機構/ 16“ |
鉗口寬度 | 11機構/ 16“ |
材料 | 美國鋼鐵 |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 錐形 |
總長度 | 6.125“ |
春季回歸 | 是 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
額定電壓 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 顎開口 | 切 | 切割能力/材料 | 總長度 | 春季回歸 | 尖端寬度 | 額定電壓 | 處理顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D202-6C | - | 沖水按鈕 | 13機構/ 16“ | 6.125“ | 是 | - | 沒有評分 | 紅 | 新台幣2,110元 | ||
D2000-48-INS | - | 沖水按鈕 | - | 8" | 沒有 | - | 1000V | 明亮的橙色 | 新台幣4,302元 | ||
D202-6 | 21機構/ 32“ | 沖水按鈕 | 6 AWG /銅,軟,中,硬和鋼琴線 | 6 5機構/ 16“ | 沒有 | 13機構/ 32“ | 1000V | 紅色/黃色 | 新台幣2,059元 | ||
D209-4C | 7機構/ 8“ | 半沖洗 | 6 AWG /銅,軟,中,硬和鋼琴線 | 4" | 沒有 | 15機構/ 32“ | 1000V | 紅色/黃色 | 新台幣2,293元 |