項目 | 絕緣對角線刀 |
切 | 沖水按鈕 |
切割能力/材料 | 精確切割注塑模具的澆口,澆口和其他塑料 |
處理顏色 | 紅 |
手柄類型 | 浸膠 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 1" |
鉗口寬度 | 31機構/ 32“ |
材料 | 鐵件 |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 錐形 |
總長度 | 7 11機構/ 16“ |
春季回歸 | 是 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
額定電壓 | 1000V |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 切割能力/材料 | 處理顏色 | 春季回歸 | 尖端寬度 | 手柄類型 | 項目 | 下巴長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D228-7 | 7.125“ | 13機構/ 16“ | 紅 | 沒有 | - | 浸膠 | 絕緣對角線刀 | 13機構/ 16“ | 新台幣1,848元 | ||
D220-7-INS | 7 11機構/ 16“ | - | 明亮的橙色 | 沒有 | - | 高介電白色內層,阻燃耐衝擊外層 | 絕緣對角線刀 | 1" | 新台幣4,230元 | ||
D228-8-INS | 8" | - | 明亮的橙色 | 沒有 | - | 高介電白色內層,阻燃耐衝擊外層 | 絕緣對角線刀 | 13機構/ 16“ | 新台幣3,600元 | ||
D248-8-INS | 8" | - | 明亮的橙色 | 沒有 | - | 高介電白色內層,阻燃耐衝擊外層 | 絕緣對角線刀 | 13機構/ 16“ | 新台幣3,693元 | ||
D240-6 | 6.125“ | 5 AWG /銅,軟,硬和鋼琴線 | 紅色/黃色 | 沒有 | 15機構/ 32“ | 絕緣對角線刀 | 13機構/ 16“ | 新台幣2,582元 | |||
D244-5C | 8" | 4 AWG /銅,軟硬和鋼琴線 | 紅色/黃色 | 沒有 | 15機構/ 32“ | 絕緣對角線刀 | 13機構/ 16“ | 新台幣2,490元 | |||
D220-7 | 7 11機構/ 16“ | 減少大多數電氣應用中使用的銅線 | 紅 | 沒有 | - | 浸膠 | 絕緣對角線刀 | 1" | 新台幣1,927元 |