項目 | 長鼻子鉗 |
切割能力/材料 | 12 AWG銅線 |
處理顏色 | 黑色/黃色 |
手柄類型 | |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 2 5機構/ 16“ |
顎型 | 鋸齒狀 |
鉗口寬度 | 1" |
材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 1.25“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 8 9機構/ 16“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 1機構/ 8“ |
額定電壓 | 與機身相同顏色 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 春季回歸 | 切割能力/材料 | 處理顏色 | 尖端寬度 | 手柄類型 | 項目 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D203-7C | 是 | 銅線 | 黃 | 1機構/ 16“ | 浸膠 | 長鼻子鉗 | 2.437“ | 11機構/ 16“ | 新台幣1,866元 | ||
D307-51 / 2C | - | - | - | - | - | 長鼻子鉗 | - | - | 新台幣1,795元 | ||
203-8-EINS | - | - | - | - | - | 長鼻子鉗 | - | - | 新台幣3,892元 | ||
203-6-EINS | - | - | - | - | - | 長鼻子鉗 | - | - | 新台幣3,043元 | ||
203-7-EINS | - | - | - | - | - | 長鼻子鉗 | - | - | 新台幣3,383元 |