項目 | 六角鍵組 |
臂長 | 2.94“到6.03” |
手臂類型 | 長 |
刀片材料 | 合金鋼 |
完 | 緞 |
處理材料 | 合金鋼 |
手柄類型 | 樸素 |
測量類型 | SAE |
件數 | 12 |
三方圈 | L |
尺碼 | S16 |
內含尺寸 | 0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 34.04 |
船寬(厘米) | 12.7 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | 臂長 | 手臂類型 | 內含尺寸 | 繫繩能力 | 完 | 處理材料 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70572 | 5 | 3.25“ | 短 | 5、6、7、8、10毫米 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 熱處理和調質 | 玻璃纖維尼龍 | 折起來 | 新台幣932元 | ||
70579 | 5 | 5.25“ | - | 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 熱處理和調質 | 鐵件 | 折起來 | 新台幣909元 | ||
70581 | 8 | 3.06“ | 短 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 熱處理和調質 | 鐵件 | 折起來 | 新台幣532元 | ||
70591 | 9 | 4.25“ | 短 | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 熱處理和調質 | 鐵件 | 折起來 | 新台幣660元 | ||
LMK10 | 9 | 3.12“到5.28” | 超長 | 1.5 毫米、2 毫米、2.5 毫米、3 毫米、4 毫米、5 毫米、6 毫米、8 毫米、10 毫米 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 熱處理和調質 | 合金鋼 | L型 | 新台幣878元 | ||
JTH68M | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,418元 | ||
JTH98M | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,738元 |