項目 | 徑向電纜剝皮器 |
可調整 | 手動操作 |
電纜類型 | RG6,RG6 Quad,RG59 |
容量 | 1機構/ 4“ |
操作功能 | 僅剝離 |
處理材料 | ABS塑料 |
手柄類型 | ABS塑料 |
絕緣的 | 沒有 |
總長度 | 4.625“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 處理材料 | 手柄類型 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VDV110-095 | 塑料 | 塑料W指環 | 5.25“ | 新台幣1,076元 |