項目 | 剪線鉗和剝線鉗 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 13.34 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 12.36 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 電纜類型 | 容量 | 總長度 | 總寬度 | 操作功能 | 處理材料 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11045-INS | - | 素色 | 18至10 AWG | 6" | - | 條/切/環 | - | 春季回歸 | 新台幣2,756元 | ||
11053 | - | 絞合線 | 12至6 AWG | 7.125“ | - | 條/切 | 雙材料 | 靠墊 | 新台幣1,306元 | ||
11055-INS | - | 堅固和絞合 | 18至10 AWG | 8" | - | 條/切/環 | - | 靠墊 | 新台幣3,018元 | ||
K1412 | - | 素色 | 14至12 AWG | 7.75“ | - | 條/切 | - | 浸膠 | 新台幣1,749元 | ||
11049-INS | - | 絞合線 | 16至8 AWG | 7" | - | 條/切/環 | - | 春季回歸 | 新台幣2,693元 | ||
1011M | - | 絞合線 | 3.81毫米到4毫米 | 6.125“ | - | 條/切/環 | 塑膠塗層 | 春季回歸 | 新台幣414元 | ||
1000 | - | 堅固和絞合 | 22至10 AWG | 7.75“ | - | 條/切 | 塑膠塗層 | 靠墊 | 新台幣1,412元 |