項目 | 調節器 |
連線設定 | 螺絲端子 |
尺寸 | 1英寸x 1-3 / 64英寸 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
輸入 | II型或III型熱敏電阻 |
輸出 | 模擬/二進制 |
類別 | BACnet的 |
電壓 | 24 VAC |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 13.65 |
HS代碼 | 9017900136 |
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
BAC-4001CW0001 | 新台幣20,864元 | |
BAC-4001CW0002 | 新台幣20,119元 | |
BAC-4002CW0001 | 新台幣20,119元 | |
BAC-4003CW0002 | 新台幣22,142元 | |
BAC-4003CW0003 | 新台幣22,142元 | |
BAC-4007CW0001 | 新台幣20,119元 | |
BAC-4008CW0001 | 新台幣20,119元 |