得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 調節器 |
代理商合規 | UL 916能源管理設備,FCC A級,第15部分,B子部分,加拿大ICES-003 B類,BACnet測試實驗室,SASO PCP註冊KSA R-103268 |
連線設定 | 螺絲端子 |
尺寸 | 1英寸x 1-3 / 64英寸 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
輸入 | II型或III型熱敏電阻 |
輸出 | 模擬/二進制 |
類別 | BACnet的 |
電壓 | 24 VAC |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 13.65 |
原產地 | US |