項目 | 固定環鉗套裝 |
轉換 | 到內部/外部 |
對於鑽孔直徑。 | 3/4 to 2-3/8" |
對於軸直徑。 | 3/4 to 2-3/8" |
手柄 | 塑膠塗層,外部彈簧復位 |
處理顏色 | 紅 |
手柄設計 | 塑膠塗層 |
材料 | 鍛造鉻釩鋼 |
件數 | 4 |
總長度 | 7.25“ |
春季回歸 | 是 |
頂角(度) | 0和90 |
小費迪亞。 | 0.071“ |
吸頭尺寸 | 0.071“ |
提示類型 | 彎直 |
類別 | 內部外部 |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 提示類型 | 對於鑽孔直徑。 | 對於軸直徑。 | 類別 | 手柄 | 材料 | 總長度 | 春季回歸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 19 57 | 直行 | 1/2 to 2-3/8" | 3/8 to 2-3/8" | 內部外部 | 塑膠塗層,外部彈簧復位 | 鍛造鉻釩鋼 | 5-1/2 And 7-1/4" | 是 | 新台幣6,050元 | ||
9K 00 19 01美國 | 鉻釩鋼 | 1/2至1英寸 | - | 內部 | 塑膠塗層 | 鍛造鉻釩鋼 | 5.75“ | 沒有 | 新台幣6,624元 | ||
9K 00 19 02美國 | 鉻釩鋼 | - | 3/4 to 2-3/8" | 外部 | 塑膠塗層 | 鍛造鉻釩鋼 | 4.25“ | 沒有 | 新台幣7,656元 | ||
9K 00 19 51美國 | 固定 | 1/2至1英寸,3/4至2-3 / 8英寸 | 3/8至1英寸,3/4至2-3 / 8英寸 | 內部外部 | 塑膠塗層,彈簧復位 | 鉻釩電工鋼 | 5-3/4, 8, 5-3/4, 8" | 是 | 新台幣6,283元 | ||
9K 00 19 52美國 | 固定 | 1/2至1英寸 | 3/8至1英寸 | 內部外部 | 塑膠塗層,彈簧復位 | 鉻釩電工鋼 | 5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5" | 是 | 新台幣5,685元 | ||
9K 00 19 53美國 | 固定 | 3/8至1/2英寸,3/4至2-3 / 8英寸 | 1/8至3/8英寸,3/4至2-3 / 8英寸 | 內部外部 | 塑膠塗層,彈簧復位 | 鉻釩電工鋼 | 5-3/4, 8, 5-3/4, 8" | 是 | 新台幣5,876元 | ||
9K 00 19 54美國 | 固定 | 5/16至1/2英寸,3/4至2-3 / 8英寸 | 1/8至3/8英寸,3/4至2-3 / 8英寸 | 內部外部 | 塑膠塗層,彈簧復位 | 鉻釩鋼 | 5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4" | 是 | 新台幣6,431元 |