項目 | 絕緣線鉗 |
手柄類型 | 絕緣的 |
下巴長度 | 1.625“ |
鉗口厚度 | 19機構/ 32“ |
鉗口寬度 | 1.5“ |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 8" |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.35 |
船高(厘米) | 20.7 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 5.99 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 手柄類型 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 08 SBA | 絕緣的 | 1.5“ | 1.25“ | 鐵件 | 8" | 新台幣2,394元 | ||
02 08 225美國 | 絕緣的 | 1 11機構/ 16“ | 1.5“ | 鐵件 | 9" | 新台幣2,547元 | ||
03 08 SBA | 絕緣的 | 1.375“ | 1.437“ | 鐵件 | 6.25“ | 新台幣1,754元 | ||
09 08 SBA | 1.5“ | 1.25“ | 高碳工具鋼 | 9.125“ | 新台幣3,567元 | |||
02 08 SBA | 1.5“ | 1 1機構/ 64“ | 高碳工具鋼 | 9" | 新台幣2,834元 |