項目 | 剝線鉗 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 可調整 | 容量 | 操作功能 | 處理材料 | 手柄類型 | 總長度 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 01 160 | 手動操作 | 7 AWG | 條/切 | 塑料 | 浸膠 | 6.375“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,548元 | ||
11 02 160 | 手動操作 | 7 AWG | 條/切 | - | 靠墊 | 6.375“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣2,048元 | ||
11 08 SBA | 手動操作 | 7 AWG | 條/切 | - | 靠墊 | 6.25“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣3,253元 | ||
11 82 130 | 手動操作 | 32至18 AWG | 條/切 | - | 靠墊 | 5.125“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣3,374元 | ||
11 92 140 | 手動操作 | 28至18 AWG | 條/切 | - | 靠墊 | 4" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣4,268元 | ||
12 11 180 | Automatic 自動錶 | 5機構/ 64“ | 僅剝離 | 塑料 | 浸膠 | 7.125“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣5,109元 | ||
12 12 06 | Automatic 自動錶 | 26至10 AWG | 條/切 | - | 靠墊 | 16.88“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣10,197元 |