項目 | ESD電子鉗 |
切割能力/材料 | 未指定 |
處理顏色 | 紅色和藍色 |
手柄類型 | |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 7機構/ 8“ |
鉗口寬度 | 1機構/ 4“ |
材料 | 特殊工具鋼,油淬火和回火 |
最高 顎開口 | 3機構/ 4“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 5.25“ |
春季回歸 | 是 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 5機構/ 64“ |
額定電壓 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 2.01 |
船長(厘米) | 13.49 |
船寬(厘米) | 7.01 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 最高 顎開口 | 切割能力/材料 | 處理顏色 | 總長度 | 春季回歸 | 尖端寬度 | 手柄類型 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 32 130防靜電 | 1-1 / 16“ | 未指定 | 黑色和灰色 | 5.25“ | 是 | 1機構/ 32“ | 電子鉗 | 新台幣3,234元 | |||
13 01 SBA | 1.187“ | 10、12、14 AWG | 紅 | 6.25“ | 沒有 | 5機構/ 16“ | 浸膠 | 電子鉗 | 新台幣2,913元 |