項目 | 固定環鉗 |
轉換 | 僅限內部 |
對於鑽孔直徑。 | 5/16至1/2“ |
手柄 | 塑膠塗層 |
處理顏色 | 黑色 |
手柄設計 | 浸膠 |
材料 | 鉻釩電工鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 5.5“ |
春季回歸 | 沒有 |
頂角(度) | 0 |
小費迪亞。 | 0.035“ |
吸頭尺寸 | 0.035“ |
提示類型 | 固定 |
類別 | 內部 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總長度 | 對於鑽孔直徑。 | 對於軸直徑。 | 春季回歸 | 次數 | 吸頭尺寸 | 提示類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 10 J5 | 22.5“ | 4-13/16 to 11-13/16" | - | 沒有 | - | - | 直行 | 內部 | 新台幣10,757元 | ||
44 10 J6 | 22.75“ | 9-15/16 to 15-3/4" | - | 沒有 | - | - | 直行 | 內部 | 新台幣12,702元 | ||
46 10 A5 | 22.5“ | - | 4-13/16 to 11-13/16" | 是 | - | - | 直行 | 外部 | 新台幣11,134元 | ||
46 10 A6 | 22.437“ | - | 9-15/16 to 15-3/4" | 是 | - | - | 直行 | 外部 | 新台幣10,794元 | ||
46 11G0 | 5.5“ | - | 1/64至5/32“ | 是 | - | - | 直行 | 外部,用於安裝夾環 | 新台幣2,068元 | ||
46 11G1 | 5.5“ | - | 5/32至9/32“ | 是 | - | - | 直行 | 外部,用於安裝夾環 | 新台幣1,324元 | ||
46 11G2 | 5.5“ | - | 3/16至1/2“ | 是 | - | - | 直行 | 外部,用於安裝夾環 | 新台幣1,419元 |