項目 | 固定環鉗 |
對於軸直徑。 | 1-9 / 16至4“ |
手柄 | 塑膠塗層,彈簧復位 |
處理顏色 | 灰色 |
手柄設計 | 浸膠 |
材料 | 鍛造鉻釩鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 8 9機構/ 32“ |
春季回歸 | 是 |
頂角(度) | 90 |
小費迪亞。 | 0.093“ |
吸頭尺寸 | 0.09“ |
提示類型 | 彎曲 |
類別 | 外部 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 2.69 |
船長(厘米) | 21.89 |
船寬(厘米) | 4.39 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總長度 | 對於鑽孔直徑。 | 對於軸直徑。 | 春季回歸 | 次數 | 吸頭尺寸 | 提示類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 10 J5 | 22.5“ | 4-13/16 to 11-13/16" | - | 沒有 | - | - | 直行 | 內部 | 新台幣10,569元 | ||
44 10 J6 | 22.75“ | 9-15/16 to 15-3/4" | - | 沒有 | - | - | 直行 | 內部 | 新台幣11,781元 | ||
46 10 A5 | 22.5“ | - | 4-13/16 to 11-13/16" | 是 | - | - | 直行 | 外部 | 新台幣10,804元 | ||
46 10 A6 | 22.437“ | - | 9-15/16 to 15-3/4" | 是 | - | - | 直行 | 外部 | 新台幣10,482元 | ||
46 11G0 | 5.5“ | - | 1/64至5/32“ | 是 | - | - | 直行 | 外部,用於安裝夾環 | 新台幣2,177元 | ||
46 11G1 | 5.5“ | - | 5/32至9/32“ | 是 | - | - | 直行 | 外部,用於安裝夾環 | 新台幣1,259元 | ||
46 11G2 | 5.5“ | - | 3/16至1/2“ | 是 | - | - | 直行 | 外部,用於安裝夾環 | 新台幣1,351元 |